CT-ACC2M ANILLO DE METAL EQUIPADO CON 2 MOSQUETONES 60 MM INOX CON TORNILLO


Anilla de metal equipada con 2 mosquetones 60 mm en acero inoxidable con tornillo - SLS

Referencias
facom:CT-ACC2M
rubix:798629895000
ean:3662424027406
Resumen técnico
Carga de trabajo segura (SWL)4 kg
Anchura50 mm
ModeloCT-ACC2M

Detalles de producto : CT-ACC2M ANILLO DE METAL EQUIPADO CON 2 MOSQUETONES 60 MM INOX CON TORNILLO


• Accesorio para cinturón de la gama FACOM SLS. • Equipada con 2 mosquetones 60 mm acero inoxidable con tornillos de bloqueo. Los 2 mosquetones están unidos a la anilla de metal en forma de "D". • Ancho interior del anillo en "D" : 50 mm. • Altura interior del anillo en "D" : 40 mm. • Carga nominal admitida: 4 kg.
ANILLO DE METAL EQUIPADO CON 2 MOSQUETONES 60 MM EN ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO - SLS | CT-ACC2M

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)4 kg
Anchura50 mm
ModeloCT-ACC2M
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,77 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h