AMOLADORA RECTA GGS 28 CE 0601220100


GGS 28 CE

Referencias
bosch:GGS 28 CE
rubix:798506701000
fabricante:0601220100
ean:3165140584814
Resumen técnico
Potencia650 W
Diámetro de disco50 mm
Velocidad de rotación30000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AMOLADORA RECTA GGS 28 CE 0601220100


Amoladora recta GGS 28 CE, La amoladora recta con cable GGS 28 CE Professional es adecuada para tareas básicas y universales de lijado en la categoría de las amoladoras rectas. Sus capacidades de selección del número de revoluciones combinadas con su forma compacta y ergonómica permiten un trabajo versátil. El potente motor de 650 W de la máquina y la función de arranque suave garantizan un rápido progreso al trabajar. Asimismo, se aumenta la protección del usuario gracias a la función de KickBack Control. La herramienta está concebida para lijar metal. La GGS 28 CE Professional también incluye funciones como velocidad constante, refrigeración directa del motor y protección frente a sobrecarga. 2 llaves de boca WAF 19 (número de pieza de recambio 3 607 950 024); Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 6 mm (2 608 570 137)
Amoladora recta GGS 28 CE

Cualidades

modelo práctico para el trabajo de lijado universal
diseño compacto y ergonómico para trabajos de lijado variados
potente motor 650s con arranque suave para un rápido progreso de trabajo
dispositivo de parada kickback: detiene la herramienta de inmediato si la rueda se bloquea

Información técnica


Atributos
Potencia650 W
Diámetro de disco50 mm
Velocidad de rotación30000 rpm
Peso1.4 kg
Potencia absorbida650 W
Modeloggs 28 ce
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,85 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días