Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR 90º NEUMÁTICA PINZA 6 MM
Cómodo, compacto y ergonómico. Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que garantiza un peso adecuado para el operario. Cabezal acodado en 90°
Características técnicas: Longitud (mm) 165 Velocidad vacía (rev/min) 20000 Consumo de aire (l/min) 113 Punta 1/4" Peso (kg) 0,5 Nivel sonoro (dB) 77