Detalles de producto : 849121 AMARRE ABSORBEDOR DE ENERGIA 1,9 M
Cabo simple con absorbedor de energía, longitud 1,9 m. Amarre de 12 mm de diámetro de hilo de poliamida trenzado con vaina en las hebillas cosidas y forradas para mayor durabilidad. Absorbedor de energía de correa de 35 mm de ancho, con gancho de seguridad de acero de andamio con enclavamiento automático de doble acción, apertura 55 mm. APLICACIONES: Para trabajos en altura con desplazamientos inferiores a 2 m. Gruista, encofrador, trabajos en andamios. VENTAJAS: Empalmes protegidos en una vaina transparente. Norma: EN355: 2002
Cualidades
Absorbedor de energía que reduce el impacto en caídas inferiores a 6 kN