Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

1 - 5 de 5 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Material   
Tamaño   
Longitud (mm)  
Grosor (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Nitrilo
10
310
0,22
Disponible
0,02 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 79-700-10
  • Referencia  Ansell: 79-700-10
  • Nuestra referencia: 798257119000

Características técnicas

  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    10
  • Longitud

    310
  • Grosor

    0,22
  • Valor de protección química

    3
  • Referencia Ansell: 

    79-700-10
  • Nuestra referencia: 

    798257119000
  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    10
  • Longitud

    310
  • Grosor

    0,22
  • Valor de protección química

    3
Nitrilo
9
310
0,22
Disponible
0,02 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 79-700-09
  • Referencia  Ansell: 79-700-09
  • Nuestra referencia: 798257116000

Características técnicas

  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    9
  • Longitud

    310
  • Grosor

    0,22
  • Valor de protección química

    3
  • Referencia Ansell: 

    79-700-09
  • Nuestra referencia: 

    798257116000
  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    9
  • Longitud

    310
  • Grosor

    0,22
  • Valor de protección química

    3
310
0,22
Disponible
0,02 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 79-700-08
  • Referencia  Ansell: 79-700-08
  • Nuestra referencia: 798257117000

Características técnicas

  • Longitud

    310
  • Grosor

    0,22
  • Valor de protección química

    3
  • Referencia Ansell: 

    79-700-08
  • Nuestra referencia: 

    798257117000
  • Longitud

    310
  • Grosor

    0,22
  • Valor de protección química

    3
310
0,22
Fecha de entrega a confirmar
0,02 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 79-700-11
  • Referencia  Ansell: 79-700-11
  • Nuestra referencia: 798257120000

Características técnicas

  • Longitud

    310
  • Grosor

    0,22
  • Valor de protección química

    3
  • Referencia Ansell: 

    79-700-11
  • Nuestra referencia: 

    798257120000
  • Longitud

    310
  • Grosor

    0,22
  • Valor de protección química

    3
310
0,22
Disponible
0,02 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 79-700-07
  • Referencia  Ansell: 79-700-07
  • Nuestra referencia: 798257118000

Características técnicas

  • Longitud

    310
  • Grosor

    0,22
  • Valor de protección química

    3
  • Referencia Ansell: 

    79-700-07
  • Nuestra referencia: 

    798257118000
  • Longitud

    310
  • Grosor

    0,22
  • Valor de protección química

    3
Ver productos comparados