Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

1 - 5 de 5 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Material   
Tamaño   
Longitud (mm)  
Grosor (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Superficie en rombos
10
300
0,75
Fecha de entrega a confirmar
2,94 €
por unidad
- +
Guante de neopreno, resistente a productos químicos Ansell 29-500-10
  • Referencia  Ansell: 29-500-10
  • Nuestra referencia: 798368245000

Características técnicas

  • Material

    Superficie en rombos
  • Tamaño

    10
  • Longitud

    300
  • Grosor

    0,75
  • Valor de protección química

    AKLNPT
  • Referencia Ansell: 

    29-500-10
  • Nuestra referencia: 

    798368245000
  • Material

    Superficie en rombos
  • Tamaño

    10
  • Longitud

    300
  • Grosor

    0,75
  • Valor de protección química

    AKLNPT
Superficie en rombos
11
300
0,75
Disponible
0,04 €
por unidad
- +
Guante de neopreno, resistente a productos químicos Ansell 29-500-11
  • Referencia  Ansell: 29-500-11
  • Nuestra referencia: 798575623000

Características técnicas

  • Material

    Superficie en rombos
  • Tamaño

    11
  • Longitud

    300
  • Grosor

    0,75
  • Valor de protección química

    AKLNPT
  • Referencia Ansell: 

    29-500-11
  • Nuestra referencia: 

    798575623000
  • Material

    Superficie en rombos
  • Tamaño

    11
  • Longitud

    300
  • Grosor

    0,75
  • Valor de protección química

    AKLNPT
Superficie en rombos
7
300
0,75
Disponible
0,04 €
por unidad
- +
Guante de neopreno, resistente a productos químicos Ansell 29-500-07
  • Referencia  Ansell: 29-500-07
  • Nuestra referencia: 798408394000

Características técnicas

  • Material

    Superficie en rombos
  • Tamaño

    7
  • Longitud

    300
  • Grosor

    0,75
  • Valor de protección química

    AKLNPT
  • Referencia Ansell: 

    29-500-07
  • Nuestra referencia: 

    798408394000
  • Material

    Superficie en rombos
  • Tamaño

    7
  • Longitud

    300
  • Grosor

    0,75
  • Valor de protección química

    AKLNPT
Superficie en rombos
8
300
0,75
Fecha de entrega a confirmar
0,04 €
por unidad
- +
Guante de neopreno, resistente a productos químicos Ansell 29-500-08
  • Referencia  Ansell: 29-500-08
  • Nuestra referencia: 798408395000

Características técnicas

  • Material

    Superficie en rombos
  • Tamaño

    8
  • Longitud

    300
  • Grosor

    0,75
  • Valor de protección química

    AKLNPT
  • Referencia Ansell: 

    29-500-08
  • Nuestra referencia: 

    798408395000
  • Material

    Superficie en rombos
  • Tamaño

    8
  • Longitud

    300
  • Grosor

    0,75
  • Valor de protección química

    AKLNPT
Superficie en rombos
9
300
0,75
Fecha de entrega a confirmar
0,04 €
por unidad
- +
Guante de neopreno, resistente a productos químicos Ansell 29-500-09
  • Referencia  Ansell: 29-500-09
  • Nuestra referencia: 798310662000

Características técnicas

  • Material

    Superficie en rombos
  • Tamaño

    9
  • Longitud

    300
  • Grosor

    0,75
  • Valor de protección química

    AKLNPT
  • Referencia Ansell: 

    29-500-09
  • Nuestra referencia: 

    798310662000
  • Material

    Superficie en rombos
  • Tamaño

    9
  • Longitud

    300
  • Grosor

    0,75
  • Valor de protección química

    AKLNPT
Ver productos comparados