Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Dimensión

1 - 2 de 2 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Grosor   
Dimensión (mm)  
Color   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Espuma de PVC + superficie de PVC resistente
12,5 mm
900x1500
Negro
No disponible
262,57 €
por unidad
- +
Cintas GISS 865545
  • Referencia  GISS: 865545
  • Nuestra referencia: 798708825000

Características técnicas

  • Material

    Espuma de PVC + superficie de PVC resistente
  • Grosor

    12,5 mm
  • Dimensión

    900x1500
  • Color

    Negro
  • Referencia GISS: 

    865545
  • Nuestra referencia: 

    798708825000
  • Material

    Espuma de PVC + superficie de PVC resistente
  • Grosor

    12,5 mm
  • Dimensión

    900x1500
  • Color

    Negro
Espuma de PVC + superficie de PVC resistente
12,5 mm
600x900
No disponible
118,58 €
por unidad
- +
Cintas GISS 865544
  • Referencia  GISS: 865544
  • Nuestra referencia: 798708826000

Características técnicas

  • Material

    Espuma de PVC + superficie de PVC resistente
  • Grosor

    12,5 mm
  • Dimensión

    600x900
  • Referencia GISS: 

    865544
  • Nuestra referencia: 

    798708826000
  • Material

    Espuma de PVC + superficie de PVC resistente
  • Grosor

    12,5 mm
  • Dimensión

    600x900
Ver productos comparados