Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Material

Dimensión

1 - 3 de 3 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Grosor   
Dimensión (mm)  
Color   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Espuma PVC virgen
9 mm
600x900
No disponible
43,56 €
por unidad
- +
Cintas GISS 865524
  • Referencia  GISS: 865524
  • Nuestra referencia: 798708830000

Características técnicas

  • Material

    Espuma PVC virgen
  • Grosor

    9 mm
  • Dimensión

    600x900
  • Referencia GISS: 

    865524
  • Nuestra referencia: 

    798708830000
  • Material

    Espuma PVC virgen
  • Grosor

    9 mm
  • Dimensión

    600x900
Espuma PVC virgen de células cerradas
9 mm
900 x18300
Negro / Amarillo
No disponible
Cintas GISS 865526
  • Referencia  GISS: 865526
  • Nuestra referencia: 798847219000

Características técnicas

  • Material

    Espuma PVC virgen de células cerradas
  • Grosor

    9 mm
  • Dimensión

    900 x18300
  • Color

    Negro / Amarillo
  • Referencia GISS: 

    865526
  • Nuestra referencia: 

    798847219000
  • Material

    Espuma PVC virgen de células cerradas
  • Grosor

    9 mm
  • Dimensión

    900 x18300
  • Color

    Negro / Amarillo
Espuma de PVC virgen de células cerradas
9 mm
900x1500
Negro / Amarillo
No disponible
91,96 €
por unidad
- +
Cintas GISS 865525
  • Referencia  GISS: 865525
  • Nuestra referencia: 798708829000

Características técnicas

  • Material

    Espuma de PVC virgen de células cerradas
  • Grosor

    9 mm
  • Dimensión

    900x1500
  • Color

    Negro / Amarillo
  • Referencia GISS: 

    865525
  • Nuestra referencia: 

    798708829000
  • Material

    Espuma de PVC virgen de células cerradas
  • Grosor

    9 mm
  • Dimensión

    900x1500
  • Color

    Negro / Amarillo
Ver productos comparados