Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Material

Dimensión

1 - 4 de 4 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Grosor   
Dimensión (mm)  
Color   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Caucho natural
16 mm
900x900 (caillebottis)
No disponible
91,89 €
por unidad
- +
Cintas GISS 867998
  • Referencia  GISS: 867998
  • Nuestra referencia: 798708807000

Características técnicas

  • Material

    Caucho natural
  • Grosor

    16 mm
  • Dimensión

    900x900 (caillebottis)
  • Referencia GISS: 

    867998
  • Nuestra referencia: 

    798708807000
  • Material

    Caucho natural
  • Grosor

    16 mm
  • Dimensión

    900x900 (caillebottis)
SBR / caucho nitrílico (25%)
16 mm
900x900 (texturé)
Negro
No disponible
107,28 €
por unidad
- +
Cintas GISS 865534
  • Referencia  GISS: 865534
  • Nuestra referencia: 798708824000

Características técnicas

  • Material

    SBR / caucho nitrílico (25%)
  • Grosor

    16 mm
  • Dimensión

    900x900 (texturé)
  • Color

    Negro
  • Referencia GISS: 

    865534
  • Nuestra referencia: 

    798708824000
  • Material

    SBR / caucho nitrílico (25%)
  • Grosor

    16 mm
  • Dimensión

    900x900 (texturé)
  • Color

    Negro
16 mm
Bord mâle
No disponible
26,04 €
por unidad
- +
Cintas GISS 865536
  • Referencia  GISS: 865536
  • Nuestra referencia: 798708822000

Características técnicas

  • Grosor

    16 mm
  • Dimensión

    Bord mâle
  • Referencia GISS: 

    865536
  • Nuestra referencia: 

    798708822000
  • Grosor

    16 mm
  • Dimensión

    Bord mâle
16 mm
Bord femelle
No disponible
25,41 €
por unidad
- +
Cintas GISS 865535
  • Referencia  GISS: 865535
  • Nuestra referencia: 798708823000

Características técnicas

  • Grosor

    16 mm
  • Dimensión

    Bord femelle
  • Referencia GISS: 

    865535
  • Nuestra referencia: 

    798708823000
  • Grosor

    16 mm
  • Dimensión

    Bord femelle
Ver productos comparados