Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Dimensión

Color

1 - 2 de 2 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Grosor   
Dimensión (mm)  
Color   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Goma natural
14 mm
600x900
Negro / Amarillo
No disponible
77,44 €
por unidad
- +
Cintas GISS 865528
  • Referencia  GISS: 865528
  • Nuestra referencia: 798708832000

Características técnicas

  • Material

    Goma natural
  • Grosor

    14 mm
  • Dimensión

    600x900
  • Color

    Negro / Amarillo
  • Referencia GISS: 

    865528
  • Nuestra referencia: 

    798708832000
  • Material

    Goma natural
  • Grosor

    14 mm
  • Dimensión

    600x900
  • Color

    Negro / Amarillo
Goma natural
14 mm
900x1200
Negro/amarillo
No disponible
103,56 €
por unidad
- +
Cintas GISS 865529
  • Referencia  GISS: 865529
  • Nuestra referencia: 798708831000

Características técnicas

  • Material

    Goma natural
  • Grosor

    14 mm
  • Dimensión

    900x1200
  • Color

    Negro/amarillo
  • Referencia GISS: 

    865529
  • Nuestra referencia: 

    798708831000
  • Material

    Goma natural
  • Grosor

    14 mm
  • Dimensión

    900x1200
  • Color

    Negro/amarillo
Ver productos comparados