ACRYLIC PAINT 400 ML 31075-007 RAL 9005 NEGRO MATE 400ML [EX-31075-AA]


ACRYLIC PAINT

Referencias
crc:31075-AA
rubix:798258231000
fabricante:31075
ean:5412386201219

Detalles de producto : ACRYLIC PAINT 400 ML 31075-007 RAL 9005 NEGRO MATE 400ML [EX-31075-AA]


Gracias a su combinación única de flexibilidad y dureza, CRC Acrylic Paint es muy resistente a los agentes externos, lo que la convierte en una pintura de protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria. Se puede utilizar sobre metal, plásticos duros que se puedan pintar, madera, hormigón, papel, vidrio...

• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
ACRYLIC PAINT 9005 NEGRO MATE 400ML

Información técnica


Atributos
Capacidad400 ml
ColorNegro
Código RAL9005
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,39 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h