Cubo para acoplamiento de llanta neumatica. Montaje exterior, tipo H
Tamaño | 80 |
---|
Tamaño | 80 |
---|---|
Material | Steel |
Diámetro exterior | 167 mm |
Par nominal | 253 N.m |
Velocidad máx. | 3100 rpm |
Desviación angular | 4 ° |
Desviación radial | 3 mm |
Área de temperatura | -15/+70 °C |
Peso | 3.7 kg |
Tipo | H |
Entrega estimada (15) días