Para obtener una protección auditiva de alto rendimiento frente a niveles de ruido de moderado a alto, utilice las orejeras 3M™ PELTOR™ X3.
Nuestras orejeras X3 tienen un código de color rojo, lo que facilita la identificación en entornos de mayor ruido y la selección del nivel de protección correcto de la gama de la serie X. Nuestras orejeras, que combinan los legendarios conocimientos sobre protección auditiva de 3M con una tecnología avanzada, incluyen un nuevo diseño que mejora la reducción del ruido sin aumentar el volumen ni el peso. Las orejeras ligeras con espacio máximo ayudan a disminuir la acumulación de calor y humedad.
El modelo con diadema cuenta con un diseño de diadema doble con aislamiento eléctrico que ayuda a reducir la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza y el alambre de acero inoxidable recubierto con plástico convierte la diadema en la más robusta de las que ofrece 3M. Son resistentes y cómodas, ya que la diadema ancha y plana tiene un recubrimiento de plástico suave que proporciona una presión estable en la parte superior de la cabeza. No hay ningún metal expuesto, lo que significa que el producto es "dieléctrico", esto es, que proporciona resistencia eléctrica en aplicaciones con riesgo de que se produzcan chispas o descargas.
Los deslizadores, cuidadosamente moldeados, garantizan el que las orejeras se ajusten fácilmente en la cabeza. Las almohadillas de espuma, anchas y suaves, ayudan a los usuarios a mantenerse cómodos, mientras que las copas delgadas ofrecen una mayor compatibilidad con otros equipos de protección.
La versión para montaje en casco es un producto que satisface las necesidades del trabajo o las preferencias de cada usuario y está disponible como P5 con el mismo rendimiento dieléctrico que el modelo con diadema. Como alternativa, si la aplicación no requiere aislamiento eléctrico, está disponible el modelo P3 montado en el casco y arnés de nuca.
Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, y ayudan a ampliar la vida útil del producto.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ X3 incluyen un espaciador especialmente diseñado para ofrecer protección contra niveles de ruido de moderados a altos sin demasiado peso o volumen.
Disponibles como diadema, accesorio para casco y arnés de nuca.
El modelo con diadema cuenta con una diadema doble con aislamiento eléctrico que reduce la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza. Según las preferencias del usuario o las necesidades de la aplicación, hay versiones con sujeción al casco disponibles con aislamiento eléctrico dieléctrico o con robustos brazos metálicos.
Cualidades
Reducción de los niveles de ruido de 32-33 dB, según el modelo, probada según EN 352:2020.;Disponibles en modelos con banda A y acoplados al casco P5 con aislamiento eléctrico y resistentes o "dieléctricas".;La codificación por colores facilita la identificación del nivel de protección que se usa;El diseño especial del espaciador mejora el rendimiento sin aumentar el peso ni el volumen;La tecnología de almohadillas de espuma desarrollada por 3M crea un sellado acústico eficaz y protege de manera fiable;El diseño de diadema doble dispersa el calor y el diseño interno de acero inoxidable ofrece una presión uniforme y un ajuste cómodo durante un periodo de 8 horas;Diseño que optimiza el equilibrio y la distribución del peso para ofrecer mayor confort;Cazoletas de plástico ABS rígidas, muy duraderas y resistentes a impactos;Exterior de la cazoleta con recubrimiento de poliuretano termoplástico (TPU) que protege frente a la abrasión y golpes
Aplicaciones
Las Orejeras 3M™ PELTOR™ X Series X3P3 son un protector auditivo de alto rendimiento para ruidos que se producen en la industria ligera. Estas orejeras proporcionan 32 (dB) de atenuación y tienen un diseño de cazoleta moderno, atractivo y estilizado.