Detalles de producto : H31P3AF OREJERAS 3M PELTOR P/E S CABEZA SERIE M100M300
Para protección auditiva de alto rendimiento y reducción de ruido de hasta 28 dB en operaciones forestales e industriales y aserraderos utilice las orejeras 3M™ PELTOR™ serie H31 de color naranja.
Nuestras orejeras ultraligeras están diseñadas para optimizar la comodidad del usuario.
Estas versátiles orejeras están disponibles en un modelo para llevar sobre la cabeza con una diadema de acero inoxidable que resiste la flexión y la deformación para un ajuste seguro y fiable. También disponibles para usar con protección para la cabeza, la versión montada en el casco es compatible con múltiples unidades de cabeza de 3M.
Las copas auriculares cuentan con puntos de pivote inclinables y los anillos de espuma de sellado anchos proporcionan un sellado eficaz.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ de la serie H31 brindan una protección auditiva estilizada, ideal para su uso en aplicaciones forestales e industriales y aserraderos.
Cualidades
Índice de reducción único (SNR) de 30 dB (diadema) o 28 dB (modelo acoplado al casco).;Protección auditiva estilizada, ideal para su uso en aplicaciones forestales e industriales y aserraderos;La cazoleta de la orejera tiene un hueco en la parte superior que hace que se ajuste más cómodamente a los cascos de seguridad;Los anillos de sellado de espuma anchos y cómodos proporcionan un sellado óptimo y una comodidad ideal, incluso durante largos períodos de uso.;Los puntos pivotantes de la cazoleta son inclinables, para optimizar el confort y la eficiencia;Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™