Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro

1 - 4 de 4 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
40 mm
Fecha de entrega a confirmar
3,93 €
por unidad
- +
Rueda de láminas sobre varilla 3M™ 64487
  • Referencia  3M™: 64487
  • Nuestra referencia: 798229435000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7000074908

Características técnicas

  • Diámetro

    40 mm
  • Referencia 3M™: 

    64487
  • Nuestra referencia: 

    798229435000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7000074908
  • Diámetro

    40 mm
40 mm
Fecha de entrega a confirmar
4,59 €
por unidad
- +
Rueda de láminas sobre varilla 3M™ 64486
  • Referencia  3M™: 64486
  • Nuestra referencia: 798229452000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7000074907

Características técnicas

  • Diámetro

    40 mm
  • Referencia 3M™: 

    64486
  • Nuestra referencia: 

    798229452000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7000074907
  • Diámetro

    40 mm
80 mm
Fecha de entrega a confirmar
10,89 €
por unidad
- +
Rueda de láminas sobre varilla 3M™ 64523
  • Referencia  3M™: 64523
  • Nuestra referencia: 798229482000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7000074938

Características técnicas

  • Diámetro

    80 mm
  • Referencia 3M™: 

    64523
  • Nuestra referencia: 

    798229482000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7000074938
  • Diámetro

    80 mm
30
Fecha de entrega a confirmar
2,42 €
por unidad
- +
Rueda de láminas sobre varilla 3M™ 64477
  • Referencia  3M™: 64477
  • Nuestra referencia: 798229444000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7000074899

Características técnicas

  • Diámetro

    30
  • Referencia 3M™: 

    64477
  • Nuestra referencia: 

    798229444000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7000074899
  • Diámetro

    30
Ver productos comparados