Detalles de producto : 65512 DISCO PLANO DE CORTE CUB ITRON II T41
Utilice el disco de corte 3M™ Cubitron™ II, de duración mayor que otros, para obtener un corte rápido y extrafilado. Estos discos de corte se utilizan generalmente para cortar metales, como chapa metálica de carrocería o uso naval, tuberías de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas y fijaciones oxidadas.
Estos discos contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares por lo que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido. Esto alivia el calor acumulado debido a la fricción, con lo que se reducen la decoloración y las grietas de tensión derivadas del calor.
Los productos Cubitron II duran mucho más que sus homólogos cerámicos convencionales, con lo que garantizan un elevado rendimiento en aplicaciones de producción industrial.
Los discos de corte se fijan a una máquina de discos de corte (que se vende por separado) y deben emplearse siempre con una protección para garantizar la seguridad.
Los discos deben tener una velocidad de funcionamiento máxima igual o superior a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica usada y se deben utilizar con un protector de disco que se ajuste al tamaño del mismo.
Tecnología 3M™ PSG, para cortes muy rápidos, fríos y mayor vida útil del disco Tipo 42 (centro hundido)
Cualidades
Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia
El grano PSG 3M se autoafila, funciona sin calentarse y optimiza la rotura del mineral, para una vida útil extralarga
El disco rígido y reforzado con resina corta casi cualquier material
La rueda debe tener una velocidad máxima de funcionamiento superior o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada.
Aplicaciones
Para cortar metal, como chapa para carrocería o marina