3M™ 6300 Media máscara reutilizable
La suspensión del soporte de arnés para la cabeza ha sido diseñada para ofrecer un ajuste cómodo.
Material elastomérico ligero para un mayor confort durante largos períodos de trabajo..
Su diseño de perfil bajo hace prácticamente desaparecer las interferencias en el campo de visión.
El diseño de doble filtro ofrece una menor resistencia a la respiración.
Sistema de conexión tipo bayoneta para una amplia variedad de filtros que protegen contra gases, vapores y partículas..
Versión de tamaño grande.
Se puede utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para mayor comodidad y flexibilidad
Atributos
Head harness with carrying structure for comfortable fit thanks to lightweight elastomer material suitable for longer working periods. Due to the low profile there is minimal nuisance in the field of vision. Double filters ensure lower breathing resistance. Bayonet fastening system for a wide range of filters to protect against gases, vapours and dust. Medium.
Aplicaciones
La Media máscara reutilizable 3M™ es económica, sencilla de manejar, extremadamente ligera y de mantenimiento reducido.
Encuentra tu producto en esta gama
1 - 3 de 3 resultado(s)
Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)