Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Color

Tamaño

1 - 5 de 21 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Color   
Tamaño   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
65% Poliéster 35% Algodón
Azulina
40
No disponible
14,88 €
por unidad
- +
Pantalón de trabajo Seana Textil 11380AZU-40
  • Referencia  Seana Textil: 11380AZU-40
  • Nuestra referencia: 798661560000

Características técnicas

  • Material

    65% Poliéster 35% Algodón
  • Color

    Azulina
  • Tamaño

    40
  • Referencia Seana Textil: 

    11380AZU-40
  • Nuestra referencia: 

    798661560000
  • Material

    65% Poliéster 35% Algodón
  • Color

    Azulina
  • Tamaño

    40
65% Poliéster 35% Algodón
Azulina
42
No disponible
14,88 €
por unidad
- +
Pantalón de trabajo Seana Textil 11380AZU-42
  • Referencia  Seana Textil: 11380AZU-42
  • Nuestra referencia: 798661559000

Características técnicas

  • Material

    65% Poliéster 35% Algodón
  • Color

    Azulina
  • Tamaño

    42
  • Referencia Seana Textil: 

    11380AZU-42
  • Nuestra referencia: 

    798661559000
  • Material

    65% Poliéster 35% Algodón
  • Color

    Azulina
  • Tamaño

    42
65% Poliéster 35% Algodón
Azulina
44
No disponible
14,88 €
por unidad
- +
Pantalón de trabajo Seana Textil 11380AZU-44
  • Referencia  Seana Textil: 11380AZU-44
  • Nuestra referencia: 798661558000

Características técnicas

  • Material

    65% Poliéster 35% Algodón
  • Color

    Azulina
  • Tamaño

    44
  • Referencia Seana Textil: 

    11380AZU-44
  • Nuestra referencia: 

    798661558000
  • Material

    65% Poliéster 35% Algodón
  • Color

    Azulina
  • Tamaño

    44
65% Poliéster 35% Algodón
Azulina
46
No disponible
14,88 €
por unidad
- +
Pantalón de trabajo Seana Textil 11380AZU-46
  • Referencia  Seana Textil: 11380AZU-46
  • Nuestra referencia: 798661557000

Características técnicas

  • Material

    65% Poliéster 35% Algodón
  • Color

    Azulina
  • Tamaño

    46
  • Referencia Seana Textil: 

    11380AZU-46
  • Nuestra referencia: 

    798661557000
  • Material

    65% Poliéster 35% Algodón
  • Color

    Azulina
  • Tamaño

    46
65% Poliéster 35% Algodón
Azulina
48
No disponible
14,88 €
por unidad
- +
Pantalón de trabajo Seana Textil 11380AZU-48
  • Referencia  Seana Textil: 11380AZU-48
  • Nuestra referencia: 798661556000

Características técnicas

  • Material

    65% Poliéster 35% Algodón
  • Color

    Azulina
  • Tamaño

    48
  • Referencia Seana Textil: 

    11380AZU-48
  • Nuestra referencia: 

    798661556000
  • Material

    65% Poliéster 35% Algodón
  • Color

    Azulina
  • Tamaño

    48
Ver productos comparados