Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.112)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.447)
Protección, seguridad e higiene
(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa de trabajo
Polo
POLO T-M SPIRIT MARINO M/L
POLO T-M SPIRIT MARINO M/L
Polo Spirit
Referencias
anbor:
04053MAR-M
rubix:
798443620000
Resumen técnico
Color
Azul marino
Tamaño
M
Material Principal
Algodón
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : POLO T-M SPIRIT MARINO M/L
Polo manga larga sin bolsillo.
Doble costura en hombros, mangas y bajos.
Cuello y bocamangas de tricotosa.
Composición: 100% Algodón.
Gramaje: 200 gr/m2 - Tejido piqué.
Información técnica
Atributos
Color
Azul marino
Tamaño
M
Material Principal
Algodón
Material
100% Algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
13,72
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (18)
Crear PDF del producto